曜日別特売
SW80QM10V1 CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 カラーミックス Verbatim(バーベイタム) 49413044

CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 カラーミックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード49413044品番SW80QM10V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックス

速度1~4倍速レーベル面色カラーミックスケース5mmプラケース・白タイプデータ用種類CD-RW記憶容量(MB)700入数10枚
注意
※インクジェットプリンタ非対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする