CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード49413062 品番SW80QU5V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
カシオディスクタイトルプリンター推奨
レーベル面に十分なタイトルスペースを確保

タイプデータ用 種類CD-RW 速度1〜4倍速 レーベル面色シルバー 記憶容量(MB)700 入数5枚 ケース5mmプラケース・白
注意
※インクジェットプリンタ非対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49413062
2021-06-12
用途:
WordやPDFの保存用
国立大学法人九州大学 様 (教育・研究機関)

複数のデバイスで確認しても、フォーマット、コピペできません。使えない可能性があることを考慮した方が良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
49413078
2019-01-21
用途:
提出用として

お値段がお安いので、いつも購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする