みかげ2000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49413193 品番 M2000-105
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
みかげ石などの硬質石材プレートの精密切断に最適です。

外径(Φmm)105 チップ厚さ(mm)1.5 取付穴20 チップ幅(mm)5 用途装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど 仕様乾式 穴径(Φmm)20 適合材装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)14500
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする