ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
かわら2000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413218
品番
KW2000-105
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
特に切れ味に優れています。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
1.5
取付穴
20
チップ幅(mm)
5
用途
一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなど
仕様
乾式
穴径(Φmm)
20
適合材
一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
14500
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。