ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
DRY2000 段付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413245
品番
DRY2000-125
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
2
取付穴
22
チップ幅(mm)
7
用途
硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。
仕様
乾式
穴径(Φmm)
22
適合材
硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど
RoHS指令(10物質対応)
対応