ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
目地切 U型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49413306
品番
S-105×10.0(U)×20
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
10
取付穴
20
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
色
青
穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応