与三郎 ネジ付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49413315 品番 YB-125B(M10)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。

外径(Φmm)125 チップ厚さ(mm)2.2 取付穴M10ネジ チップ幅(mm)7 用途コンクリート、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)12200
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49413333
2021-04-10
用途:
玄関のコンクリート高さ調整
建設業・工事業

玄関のコンクリート高さ合わせするのにとても便利に使うことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする