こんくりスペシャル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49413342 品番 CRS-105
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

コンクリート・鉄筋コンクリートの切断専用に開発した新商品です。

外径(Φmm)105 チップ厚さ(mm)1.8 取付穴20 チップ幅(mm)7 仕様乾式 穴径(Φmm)20 適合材コンクリート・鉄筋コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンクリート専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする