ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
こんくりスペシャル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413358
品番
CRS-125
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コンクリート・鉄筋コンクリートの切断専用に開発した新商品です。
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
2
取付穴
22
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
穴径(Φmm)
22
適合材
コンクリート・鉄筋コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コンクリート専用