ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
与三郎 ネジ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413367
品番
YB-150B
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
外径(Φmm)
150
チップ厚さ(mm)
2.2
取付穴
M16ネジ
チップ幅(mm)
7
用途
コンクリート、石材など
仕様
乾式
適合材
コンクリート、石材など
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
10100
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。