ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
ニュースーパーエコノミー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49413412
品番
NSE-105
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
優れたコストパフォーマンス。日曜大工、ガーデニングなどにもピッタリ。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
1.7
取付穴
20
チップ幅(mm)
7
用途
コンクリート、ブロックなど
仕様
乾式
穴径(Φmm)
20
適合材
コンクリート、ブロックなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
14500
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。