タイル目地カッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49413428 品番 TMC-54
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。

外径(Φmm)54 チップ厚さ(mm)1.1 軸長(mm)70 仕様乾式 使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49414408
2023-02-08
用途:
狭い場所のタイル切りに使用

狭い場所の少ない面積のタイルカットに使用しました
シャフトが長いので狭いターゲットにも使えました

対象商品:
49413428
2022-05-06
用途:
タイル撤去作業時
松田タイル 様

刃の消耗が早い気がします。少し刃の持ちが良ければ嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする