※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
タイルカッターT(H)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413446
品番
T-80×20(H)
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
湿式。精密切断用
外径(Φmm)
80
チップ厚さ(mm)
1.5
取付穴
20
チップ幅(mm)
4
用途
各種タイル
仕様
湿式
穴径(Φmm)
20
適合材
各種タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。