ツボ万
ツボ万の 軸付研磨
ツボ万の ロータリーバー
ロータリーカッター 溝切用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49413516
品番
ROTARY
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
10
仕様
乾式
使用工具
電気ドリル、ディスクグラインダ
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000〜24000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ディスククラインダで使用の際は、コレットチャックが必要です。