ダイヤラッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49414182 品番 DS-2HR
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど

粒度#400 適合材超硬刃物など 形状甲丸 全長(mm)218 ダイヤ寸法(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする