ツボ万
ツボ万の 手研磨
ツボ万の ヤスリ
ツボ万の ハンドラッパー
ハンドシャープナーDS-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
丸
全長(mm)
175
注文コード
49414207
品番
DS-1R
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#400
適合材
超硬刃物など
用途
超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに
形状
丸
全長(mm)
175
ダイヤ寸法(mm)
4×50
RoHS指令(10物質対応)
対応