静音マクトル オレンジ MCS-926M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49414514 品番MCS-926M
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。

外径(Φmm)92 取付穴M10ネジ 用途塗膜はがし・鋼板下地用 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全のため専用のガイドカバーを必ず使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49414514
2021-11-22
用途:
塗装作業時、塗膜剥離に使用
化工建設株式会社 様

塗膜が綺麗に剥離出来ました。値段もあまり高くないのでコストパフォーマンスは良いかと思います。

対象商品:
49414514
2018-06-23
用途:
FRPサンデイング 研磨

腐食部の研磨では簡単に削れて埃もたたない。
薬品容器には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする