与三郎 オフセット 180mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49414523 品番YB-180C
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お客様のご要望に応え、オフセット型の与三郎180を発売しました。

外径(Φmm)180 チップ厚さ(mm)2 取付穴22 チップ幅(mm)7 用途コーナーカット用 仕様乾式 穴径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする