ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
かわら2000 うす刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49414532
品番
KW2000U-105
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
かわら200-105のうす刃タイプで切れ味バツグン。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
1.1
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
20
チップ幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
14500
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、防塵メガネをご使用ください。