エフピコチューパ
SB にんじんFP-6小
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49417628
品番
CP782305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
穴数
2
材質
OPP
質量(g)
2.1
厚さ
#25
外寸(mm)
155×300
寸法(幅W×長さL)(mm)
155×300
穴の有無
有