SB 玉ねぎFP-31S

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード49417664 品番CP782310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
穴数2 材質OPP 質量(g)2.7 厚さ#25 外寸(mm)200×300 寸法(幅W×長さL)(mm)200×300 穴の有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49417664
2020-08-11
用途:
野菜を詰める
不動産業

玉ねぎ4個詰めていたのですが、ちょうどいいです。また来年です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする