曜日別特売
CP785829 フラワーキャップ有孔シリーズ エフピコチューパ 49418328

フラワーキャップ有孔シリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
外寸(mm)140/45×410
内容量1パック(100枚)注文コード49418328品番CP785829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。
通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。

材質OPP質量(g)2.1穴径(Φmm)0.6~0.8厚さ#30外寸(mm)140/45×410穴数5個/平方センチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49418346
2025-10-21
用途: 切り花の出荷
農・林・水産業

ダリアの切り花を販売しています。
背の低いダリアを入れるために購入しました。通常、使用しているものより丈が短いので、重宝します。
枝ごと荷造りする赤しそにも使います。
有孔部分の透明度が低いのでは?と思っていましたが、気にせず使えています。

対象商品 : 49418346
2021-06-11
用途: 無人販売
greengreyサービス業

空気穴もあって、熱がこもらずに良いです。
口が合わない時は、少しカットして使ってます。

対象商品 : 49418346
2020-09-26
用途: 花・葉付人参などを入れて販売用
農・林・水産業

見た目で売れ方が変わるので少しでもきれいに見えるようにと買いました。100円の物を入れるにはコストがかかりますが、入れる作業も手間がかからず、見た目もよくなるので、リピートして使っています。

対象商品 : 49418328
2020-08-04
用途: 切花をラッピングする時
卸売・小売業

使いやすく、通気穴が有るので生花の傷みにくいです。

対象商品 : 49418346
2021-04-18
用途: 無人販売に使ってます
greengreyサービス業

もっと色んなサイズがあると良いと思った。
下のサイズが小さいので少し切って使ってます。

対象商品 : 49418364
2020-02-01
用途: 直売所への花木の出荷
教育・研究機関

葉物の呼吸に対して穴があるので花や葉の劣化を抑えることができます。
薄いのに丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 49418328
2019-02-18
用途: 切花の出荷時に
その他業種

切花の出荷をはじめました!とても使いやすくて助かります!リピは確定です!!

対象商品 : 49418337
2022-06-13
用途: お花の出荷
農・林・水産業

初めてフラワーキャップを買ってみた。思ったより下の口幅が狭く、茎が太い我が家の
花には今一つだった。下を4から5センチ切って使っている。
1から2本の花ではなく、5本の花束が入る口の広い物が欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする