BL-321H 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H 興研 49418538

電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49418538 品番BL-321H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大風量形コードレスPAPR、最軽量モデル

用途一般粉じん、溶接、トンネル、石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン、RCF、ダイオキシン、ナノマテリアル 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量形、ろ過材/PL3 質量(g)266以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均247 種類(面体)半面形 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 粒子捕集効率(%)99.97 国家検定合格番号第TP62号 フィルターBRD-82 機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風 電池リチウムイオン二次電池 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300 稼働時間(時間)(公称)約3、(実勢)約3〜6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49418538 BL-321H 41756287 BL-321H-02 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研 1個 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする