23 ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 鉄製 49419037

ソケット 6角 9.5sq

(217件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)23 注文コード49419037 品番23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は二面幅Sなど38種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

二面幅S(mm)23 寸法L(mm)30 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 寸法D1(mm)31.7 寸法D2(mm)28 寸法l(mm)14 穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49419037 23 07117442 B3-23 ソケット (6角) KTC ソケット (6角) KTC 1個 839 税込923 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 217
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

汎用のソケットセットでは10mmからの物が多く、6、8mm等の手持ちがなく、必要となったサイズの単品買い足しができたのが便利だった。品質、精度については全く問題なく普通に使える。

2025-10-14
用途:
自動車整備

この価格でこのクオリティー十分です!
またなくしたら買います。

対象商品:
69213926
2025-05-25
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

見た目からしっかりとした作りで、実際に使ってみても精度が高く、安心感があります。ナットやボルトにもぴったりフィットし、作業中にズレることもありませんでした。耐久性もありそうなので、長く使えそうです。コストパフォーマンスも良く、非常に満足しています。

2025-08-09
用途:
車整備用
不動産業

舐めにくいので、安心して力を掛けられるので使い勝手が良い。もっと早く買っておくべき工具だった。

2025-03-29
用途:
ボルトの締結
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

ブランド品も良さもわかりますが、このような消耗品は、モノタロウさんの安価なものを使い、ヘタったら、どんどん新品に交換するもも良いなと思って、最近はモノタロウブランドばかり購入しています。

2025-05-18
用途:
車のメンテナンス

ナット、ボルトをなめることなく使用可能。 普通に使える品物です。

対象商品:
69213822
2025-03-29
用途:
仕事用
安本内張シート店 様 (サービス業)

使いやすいと思います。力を強く加える作業には、使わないので、低価格で購入できて良かったです。

2025-01-22
用途:
乗用車用のメンテナンスで使用
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

結構きちんとした造りのソケットなので、一般整備や軽整備には丁度良いです。
差し込み感や着脱感は適度な手ごたえですので丁度良い感覚です。
乗用車用で使用しておりますが全く支障ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする