THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
48
寸法B(mm)
23
サイズ
標準
注文コード
49419615
品番
B-205M-48
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
M8
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
28
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
7.5
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
標準