4/1より値下げ!現場を応援
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
28
寸法B(mm)
26
サイズ
標準
注文コード
49419633
品番
B-206M
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M10
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
34
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
12
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
標準