4/1より値下げ!現場を応援
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
60
寸法B(mm)
50
サイズ
小径
注文コード
49419782
品番
B-212SS-60
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
111
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
M16
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
8
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
小径