※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-MPE-V 12×60°d=12 超硬多機能エンドミル V面丸 60° THECUT 49420123 C-MPE-V 12×60°d=12 超硬多機能エンドミル V面丸 60° THECUT 49420123

超硬多機能エンドミル V面丸 60°

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法d(mm)12 注文コード49420123 品番C-MPE-V 12×60°d=12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は寸法dなど9種類から選べます 他の種類を見る

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP

寸法L(mm)100 材質超微粒子超硬 寸法d(mm)12 寸法D(mm)12 寸法l(mm)25 先端角(°)60 表面処理V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°)40 加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49420123 C-MPE-V 12×60°d=12 66392335 IC2MPEV 12X60° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT 超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT 1本 9,698 税込10,668 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49420272
2018-07-22
用途:
機械部品の加工
教育・研究機関

機械部品にV溝加工するために入手しました.A5052Pを加工しましたが,切れ味は良く,予定通りの加工ができました.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする