※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬 NCポイントセットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
10
注文コード
49420358
品番
C-NC-PSD 10×90°
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・シャンク径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。
材質
超微粒子超硬
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
10
寸法θ°
90
溝長(mm)
25
シャンク径(mm)
10
加工内容
穴面取り