※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-NC-PSD 5×90° 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 49420385 C-NC-PSD 5×90° 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 49420385

超硬 NCポイントセットドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)5 注文コード49420385 品番C-NC-PSD 5×90°
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は寸法d・シャンク径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。

材質超微粒子超硬 寸法L(mm)50 寸法D(mm)5 寸法θ°90 溝長(mm)12 シャンク径(mm)5 加工内容穴面取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする