4/1より値下げ!現場を応援
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
40
寸法B(mm)
40
サイズ
標準
注文コード
49420988
品番
HJ-10M
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
3
材質
S50C
サイズ
標準