4/1より値下げ!現場を応援
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
50
寸法B(mm)
50
サイズ
標準
注文コード
49420997
品番
HJ-12M
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
129
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M14
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
59
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
3
材質
S50C
サイズ
標準