4/1より値下げ!現場を応援

HJ-4M 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421015 HJ-4M 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421015 HJ-4M 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421015

北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法C(mm)25 寸法B(mm)23 サイズ標準 注文コード49421015 品番HJ-4M
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198
この商品は寸法C・寸法B・サイズなど107種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)54 寸法B(mm)23 寸法C(mm)25 寸法D(mm)10 寸法E(mm)4 寸法F(mm)M8 寸法G(mm)14 寸法H(mm)32 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法P(mm)1.5 材質S50C サイズ標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする