THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ボール超硬エンドミル
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422354
品番
IC2BHT 1.5R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。
高速機での使用にも対応。
長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
刃径(Φmm)
3
柄径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
50
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
V3(TiSiN)コーティング
コーナーR(mm)
1.5
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.5
刃径公差(mm)
0〜-0.03