THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ボール超硬エンドミル
高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49424418
品番
IC5MBS 4R
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
80
寸法L(mm)
80
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
寸法d(mm)
8
材質
特殊超硬
刃数
3
刃径(Φmm)
8
寸法D(mm)
8
表面処理
S2(TiAlN+α・3500Hv)
寸法l(mm)
12
寸法R(mm)
4
R公差(mm)
0.015
ボール半径R(mm)
4
ねじれ角(°)
55
加工内容
R加工、曲面加工