THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
松本用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
48
サイズ
標準
注文コード
49424734
品番
M-10M アナピッチ30
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
15
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
標準