THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
日立精機用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
49424743
品番
M-10M アナピッチ32
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
15
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
標準