内容量1箱(60個)
仕様シリーズ:Lena●ビーム角:Asymmetric●寸法:111 (Dia.) x 37mm●併用可能製品:Cree CXA30、Cree CXB30、OSRAM SOLERIQ P13●固定方法:のり●直径:111mm●高さ:37mm●LEDiL LENAシリーズLED反射板. LEDiLのLENAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源からの均一な光を反射出力します。 LENA反射板アセンブリは、さまざまな可能性を実現する大型システムの一部となります。 LENAアダプタベースを反射板にクリップ止めし、それを基板にねじ止めすることができます。また、この反射板アセンブリと別のLENAベース製品を併用することもできます。 アルミコーティングPC製LENA反射板は、高温下でも動作することができます。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 LENA LED反射板は指向性が必要な照明に最適です。用途としては、ハロゲンランプや白熱灯の代替品、店舗、オフィス、レストラン、博物館 / 美術館で使用するスポットライトなどがあります。
注文コード49425645
品番C13101_LENA-X-WAS