画像準備中

LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様シリーズ:Venla●ビーム角:13°●寸法:45 (Dia.) x 25mm●併用可能製品:Lumileds LUXEON S●固定方法:ソケット●直径:45mm●高さ:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL VENLAシリーズLED反射板. LEDiLのVENLAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源から均一な光を反射出力します。 VENLA反射板には、スポットから超広角までさまざまなオプションが揃っています。 アルミコーティングPC製のVENLA反射板は、高温下でも動作します。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 IRISで終わる部品番号は、PMMA製の白色の反射板です。 注文コード49425688 品番C11773_VENLA-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Venla●ビーム角:13°●寸法:45 (Dia.) x 25mm●併用可能製品:Lumileds LUXEON S●固定方法:ソケット●直径:45mm●高さ:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL VENLAシリーズLED反射板. LEDiLのVENLAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源から均一な光を反射出力します。 VENLA反射板には、スポットから超広角までさまざまなオプションが揃っています。 アルミコーティングPC製のVENLA反射板は、高温下でも動作します。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 IRISで終わる部品番号は、PMMA製の白色の反射板です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする