内容量1セット(25個)
仕様シリーズ:Venla●ビーム角:45°●寸法:45 (Dia.) x 25mm●併用可能製品:Lumileds LUXEON S●固定方法:ソケット●直径:45mm●高さ:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL VENLAシリーズLED反射板. LEDiLのVENLAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源から均一な光を反射出力します。 VENLA反射板には、スポットから超広角までさまざまなオプションが揃っています。 アルミコーティングPC製のVENLA反射板は、高温下でも動作します。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 IRISで終わる部品番号は、PMMA製の白色の反射板です。
注文コード49425697
品番C11776_VENLA-W