LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 仕様シリーズ:Brooke●ビーム角:23°●寸法:45 (Dia.) x 20.2mm●併用可能製品:Bridgelux BXRA ES Star、シチズンCL-L330、Cree CXA2011●固定方法:接着剤、ねじ●直径:45mm●高さ:20.2mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BROOKEシリーズLED反射板. LEDiLのBROOKEシリーズは、直径45 mmのLED反射板ファミリです。 丸型のBROOKE反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角で使用できます。 アルミコーティングPC製のBROOKE反射板は、高温下でも動作します。 BROOKE反射板は、様々なLEDに使用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49425724 品番C12083_BROOKE-SCR-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Brooke●ビーム角:23°●寸法:45 (Dia.) x 20.2mm●併用可能製品:Bridgelux BXRA ES Star、シチズンCL-L330、Cree CXA2011●固定方法:接着剤、ねじ●直径:45mm●高さ:20.2mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BROOKEシリーズLED反射板. LEDiLのBROOKEシリーズは、直径45 mmのLED反射板ファミリです。 丸型のBROOKE反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角で使用できます。 アルミコーティングPC製のBROOKE反射板は、高温下でも動作します。 BROOKE反射板は、様々なLEDに使用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする