LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 仕様シリーズ:Tyra●ビーム角:52°●寸法:40 (Dia.) x 23.1mm●併用可能製品:Cree MP-LシリーズLED●固定方法:ソケット●直径:40mm●高さ:23.1mm●LEDiL TYRAシリーズLED反射板. LEDiL製のTYRAシリーズは、直径40 mmのLED反射板ファミリです。 これらの反射板には、スポットから広角まで、さまざまなビーム照射角の製品があります。 アルミコーティングPC製のTYRA反射板は、高温下でも動作します。 ソケットを使用して固定できます。 TYRA反射板は、Cree MP-L LEDとの併用向けに設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 注文コード49425758 品番C11396_TYRA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Tyra●ビーム角:52°●寸法:40 (Dia.) x 23.1mm●併用可能製品:Cree MP-LシリーズLED●固定方法:ソケット●直径:40mm●高さ:23.1mm●LEDiL TYRAシリーズLED反射板. LEDiL製のTYRAシリーズは、直径40 mmのLED反射板ファミリです。 これらの反射板には、スポットから広角まで、さまざまなビーム照射角の製品があります。 アルミコーティングPC製のTYRA反射板は、高温下でも動作します。 ソケットを使用して固定できます。 TYRA反射板は、Cree MP-L LEDとの併用向けに設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする