曜日別特売
C11553_BARBARA-W LEDリフレクター LEDiL LEDIL 49425767

LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(18個)仕様シリーズ:Barbara●ビーム角:37°●寸法:70 (Dia.) x 44.7mm●固定方法:のり●直径:70mm●高さ:44.7mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BARBARAシリーズLED反射板. LEDiLのBARBARAシリーズは、直径70 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、汎用照明ソリューション向けのPFシステム反射板です。 BARBARAは、LEDiLのMIRELLAファミリの反射板 / レンズと関係があります。 ドーム型LEDやCOB LEDとの併用向けに設計されたBARBARA反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BARBARA反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、適切な接着剤で基板に固定することができます。 BARBARA反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49425767品番C11553_BARBARA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:Barbara●ビーム角:37°●寸法:70 (Dia.) x 44.7mm●固定方法:のり●直径:70mm●高さ:44.7mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BARBARAシリーズLED反射板. LEDiLのBARBARAシリーズは、直径70 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、汎用照明ソリューション向けのPFシステム反射板です。 BARBARAは、LEDiLのMIRELLAファミリの反射板 / レンズと関係があります。 ドーム型LEDやCOB LEDとの併用向けに設計されたBARBARA反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BARBARA反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、適切な接着剤で基板に固定することができます。 BARBARA反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする