内容量1セット(45個)
仕様シリーズ:Rita●ビーム角:Asymmetric●寸法:35.07 (Dia.) x 19.25mm●併用可能製品:Lumileds LUXEON Z RGB、OSRAM OSTAR RGB●固定方法:ピン, テープ●直径:35.07mm●高さ:19.25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL RITAシリーズLED反射板. LEDiL製のRITAシリーズのLED反射板ファミリは、独自の形状をしており、非対称のビームパターンを備えています。 RITA反射板は、ウォールウォッシャ照明用に設計されており、RITA-AとRITA-WASの2つのオプションを用意しています。 RGBW LEDによるカラーミキシング用に設計された?RZバージョンも用意しています。 ハイパー反射PCを使用して作られたRITA反射板は、効率が高く、ソフトで均一な照明を実現します。 RITA反射板は、様々なLEDに使用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49425837
品番CX14342_RITA-A-RZ