LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様シリーズ:Lena●ビーム角:24°●寸法:111 (Dia.) x 80mm●直径:111mm●高さ:80mm●LEDiL LENAシリーズLED反射板. LEDiLのLENAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源からの均一な光を反射出力します。 LENA反射板アセンブリは、さまざまな可能性を実現する大型システムの一部となります。 LENAアダプタベースを反射板にクリップ止めし、それを基板にねじ止めすることができます。また、この反射板アセンブリと別のLENAベース製品を併用することもできます。 アルミコーティングPC製LENA反射板は、高温下でも動作することができます。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 LENA LED反射板は指向性が必要な照明に最適です。用途としては、ハロゲンランプや白熱灯の代替品、店舗、オフィス、レストラン、博物館 / 美術館で使用するスポットライトなどがあります。 注文コード49425934 品番C12154_LENA-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Lena●ビーム角:24°●寸法:111 (Dia.) x 80mm●直径:111mm●高さ:80mm●LEDiL LENAシリーズLED反射板. LEDiLのLENAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源からの均一な光を反射出力します。 LENA反射板アセンブリは、さまざまな可能性を実現する大型システムの一部となります。 LENAアダプタベースを反射板にクリップ止めし、それを基板にねじ止めすることができます。また、この反射板アセンブリと別のLENAベース製品を併用することもできます。 アルミコーティングPC製LENA反射板は、高温下でも動作することができます。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 LENA LED反射板は指向性が必要な照明に最適です。用途としては、ハロゲンランプや白熱灯の代替品、店舗、オフィス、レストラン、博物館 / 美術館で使用するスポットライトなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする