LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター LEDiL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
シリーズ:Mirella●ビーム角:46°●寸法:49.9 Dia. x 23.57mm●併用可能製品:Vesta TW 9 mm (12 W)●固定方法:ソケット●直径:49.9mm●高さ:23.57mm
注文コード
49426004
品番
F16002_MIRELLA-G2-WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Mirella●ビーム角:46°●寸法:49.9 Dia. x 23.57mm●併用可能製品:Vesta TW 9 mm (12 W)●固定方法:ソケット●直径:49.9mm●高さ:23.57mm
RoHS指令(10物質対応)
対応