LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター LEDiL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Barbara●ビーム角:40°●寸法:70 Dia. x 42mm●併用可能製品:LESサイズ14.5 mmのCOB●固定方法:ソケット●直径:70mm●高さ:42mm
注文コード
49426038
品番
F16365_BARBARA-G2-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Barbara●ビーム角:40°●寸法:70 Dia. x 42mm●併用可能製品:LESサイズ14.5 mmのCOB●固定方法:ソケット●直径:70mm●高さ:42mm
RoHS指令(10物質対応)
対応