LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター LEDiL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
シリーズ:Mirella●ビーム角:18°●寸法:49.9 Dia. x 24.8mm●併用可能製品:Vesta TW 9 mm (12 W)●固定方法:ソケット●直径:49.9mm●高さ:24.8mm
注文コード
49426056
品番
F15558_MIRELLA-G2-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Mirella●ビーム角:18°●寸法:49.9 Dia. x 24.8mm●併用可能製品:Vesta TW 9 mm (12 W)●固定方法:ソケット●直径:49.9mm●高さ:24.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応