LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様シリーズ:Mirella●ビーム角:25°●寸法:49.9 Dia. x 24.8mm●併用可能製品:Vesta TW 9 mm (12 W)●固定方法:ソケット●直径:49.9mm●高さ:24.8mm 注文コード49426065 品番F15559_MIRELLA-G2-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Mirella●ビーム角:25°●寸法:49.9 Dia. x 24.8mm●併用可能製品:Vesta TW 9 mm (12 W)●固定方法:ソケット●直径:49.9mm●高さ:24.8mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする