※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 位置決めドリル(リーディングドリル)
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49426143
品番
NC-PSD-V 1.5×60°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
シャンク径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
40
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
60
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
1.5
寸法l(mm)
6
寸法θ°
60
加工内容
穴面取り